Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RWST25168 Wickel Lastwiderstand 470Ω ±5% / 160W, Röhrenförmig Schraubanschluss, -55°C → +450°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678613
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     RWST25168C4700JB04
EAN/GTIN:
     5059040829671
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
vishay drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 470Ω
Leistung = 160W
Serie = RWST25168
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +450°C

Glasierte Hochleistungs-Drahtwiderstände - 72 W → 700 W. Glasierte Hochleistungs-Drahtwiderstände Vishay Sfernice Serie RW und RWST Elektrisches Antriebsmodell für den Einsatz in Starkstromanwendungen Geeignet für den Einsatz unter extrem schwierigen Bedingungen, die sich durch wiederholte Übergangsspannungen und Überlastungen auszeichnen Anwendung: elektrische Antriebe. Norm: NF 93214
Weitere Informationen:
Widerstand:
470Ω
Leistung:
160W
Serie:
RWST25168
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+450°C
Weitere Suchbegriffe: 1678613, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, RWST25168C4700JB04, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.317,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 219,58* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.443,20004*
€ 1.717,40805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.433,72004*
€ 1.706,12685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.382,60004*
€ 1.645,29405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.348,62*
€ 1.604,8578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.317,48*
€ 1.567,8012
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.