Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand 120kΩ ±10% / 600W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +155°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay LPS600 Dickschicht Lastwiderstand 120kΩ ±10% / 600W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +155°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1678599
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0600L1203KB
EAN/GTIN:
     5059040823815
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 600w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 120kΩ
Leistung = 600W
Serie = LPS600
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±10%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Temperaturkoeffizient max. = ±150ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie LPS600, 600 W. 600 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS600 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS600-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 600 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 kΩ.
Weitere Informationen:
Widerstand:
120kΩ
Leistung:
600W
Serie:
LPS600
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±10%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Temperaturkoeffizient max.:
±150ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1678599, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS0600L1203KB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 959,44005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 63,96267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.111,7301*
€ 1.322,95882
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.050,31005*
€ 1.249,86896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.024,21005*
€ 1.218,80996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 997,0401*
€ 1.186,47772
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 959,44005*
€ 1.141,73366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.