Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay LPS800 Dickschicht Lastwiderstand 5.6Ω ±5% / 800W, Planar Schraubanschluss, -55°C → +175°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678596
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LPS0800L5R60JB
EAN/GTIN:
     5059040656994
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 800w
leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Widerstand = 5.6Ω
Leistung = 800W
Serie = LPS800
Gehäuse-Form = Planar
Toleranz = ±5%
Technologie = Dickschicht
Anschlussart = Schraub
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +175°C
Temperaturkoeffizient max. = ±300ppm/°C

Dickschicht-Leistungswiderstand der Serie LPS800, 800 W. 800 W Dickschicht-Leistungswiderstände der Serie LPS800 zur Montage auf einem Kühlkörper. Diese LPS800-Widerstände verfügen über eine Nennleistung von 800 W bei 85 °C Temperatur am Gehäuseboden, geringe thermische Strahlung des Gehäuses und bieten einen breiten Widerstandsbereich von 0,3 bis 900 kΩ.
Weitere Informationen:
Widerstand:
5.6Ω
Leistung:
800W
Serie:
LPS800
Gehäuse-Form:
Planar
Toleranz:
±5%
Technologie:
Dickschicht
Anschlussart:
Schraub
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Temperaturkoeffizient max.:
±300ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1678596, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Vishay, LPS0800L5R60JB, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.605,97005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 107,06467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.765,75005*
€ 2.101,24256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.753,18005*
€ 2.086,28426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.689,0501*
€ 2.009,96962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.649,55*
€ 1.962,9645
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.605,97005*
€ 1.911,10436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.