Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B59215 Thermistor, PTC, 25Ω, 3225, Toleranz ±25%, 8 x 6.3 x 3.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678556
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59215P1120A062
EAN/GTIN:
     5059043167541
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B59215
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Widerstand @ 25 °C = 25Ω
Toleranz = ±25%
Gehäuse-Form = 3225
Länge = 8mm
Tiefe = 6.3mm
Höhe = 3.3mm
Betriebstemperatur max. = +60°C

SMT 3225 und SMT 4032, 24 V und 63 V. Einsatz im Überstrom- und Kurzschlussschutz Geeignet für Schwall- und Aufschmelzlötung sowie automatische Bestückung Bleifreie farbige Lötanschlussklemme mit Epoxidharzkapselung
Weitere Informationen:
Serie:
B59215
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Widerstand @ 25 °C:
25Ω
Toleranz:
±25%
Gehäuse-Form:
3225
Länge:
8mm
Tiefe:
6.3mm
Höhe:
3.3mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, 1678556, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B59215P1120A062, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,7424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 859,85*
€ 1.023,2215
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 825,61*
€ 982,4759
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 801,59*
€ 953,8921
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 779,04*
€ 927,0576
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 742,40*
€ 883,456
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.