Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57164K Thermistor, NTC, 100Ω, 20s, 3.5%/°C, Toleranz ±5%, 450mW, 5.5 x 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678526
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57164K0101J000
EAN/GTIN:
     5059043127347
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57164K
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = 3.5%/°C
Temperatur-Zeitkonstante = 20s
Widerstand @ 25 °C = 100Ω
Toleranz = ±5%
Nennleistung max. = 450mW
Länge = 2mm
Tiefe = 5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Epcos Serie B57164. Bei der Serie B57164 von verbleiten NTC-Heißleitern von Epcos handelt es sich um preiswerte Bauteile mit einem breiten Widerstandsspektrum. Mit einer lackbeschichteten Heißleiterscheibe und verzinnten Kupferanschlussdrähten ist der Heißleiter der Serie B57164 ideal für Anwendungen für die Temperaturkompensation sowie Messung und Steuerung. Eigenschaften und Vorteile: Lackierte Heißleiterscheibe, von unter der Scheibe her aufwärts, max. 2,0 mm unbeschichtet Widerstand und Toleranz aufgestanzt
Weitere Informationen:
Serie:
B57164K
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
3.5%/°C
Temperatur-Zeitkonstante:
20s
Widerstand @ 25 °C:
100Ω
Toleranz:
±5%
Nennleistung max.:
450mW
Länge:
2mm
Tiefe:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1678526, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57164K0101J000, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,41*
1 Tag
987
1
€ 14,99*
ab € 0,308*
€ 0,895*
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 820,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.