Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82500C Drosselspule, Ferrit-Kern, 820 μH, ±20%, 500mA, Axial / R-DC 2.5Ω, max. 3MHz, Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678482
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82500C0000A005
EAN/GTIN:
     5059043194028
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
epcos drosselspule
Induktivität = 820 μH
Gleichstrom max. = 500mA
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 2.5Ω
Toleranz = ±20%
Durchmesser = 10mm
Länge = 32mm
Abmessungen = 10 (Dia.) x 32mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 3MHz
Serie = B82500C
Betriebstemperatur max. = +125°C

VHF-Induktivitäten, 250 V AC/DC, B82500. Ferritzylinderkern mit einzelner Schicht, lackiertem Kupferdraht, Wicklung in Isolierhülse aus Polyester Bietet hohe Resonanzfrequenz. Geeignet für HF-Blockierung und -Filterung, Störimpulsunterdrückung in kleinen Geräten, elektronischen Entkopplungs-, Telekommunikations- und Unterhaltungsgeräten. VDE 0565-2 (nicht B82500)
Weitere Informationen:
Induktivität:
820 μH
Gleichstrom max.:
500mA
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
2.5Ω
Toleranz:
±20%
Durchmesser:
10mm
Länge:
32mm
Abmessungen:
10 (Dia.) x 32mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
3MHz
Serie:
B82500C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: entstördrossel, 1678482, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82500C0000A005, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 2,41*
€ 3,02*
1
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,61*
2 Tage
439
1
€ 14,99*
ab € 1,87*
€ 6,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 755,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.