| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1678451 Herst.-Nr.: B65816N1012D001 EAN/GTIN: 5059043127149 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = RM 12 Spulenkörper Zur Verwendung mit = RM 12-Kern Material = GFR Duroplast
RM 12 und RM 14 Ferritkerne. TDK-Ferritkerne verfügen über einen optimierten Kernquerschnitt mit erhöhter Stärke der Basis für Stromversorgungsanwendungen. Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | RM 12 Spulenkörper | Zur Verwendung mit: | RM 12-Kern | Material: | GFR Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1678451, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorzubehör, EPCOS, B65816N1012D001, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,89* | € 1,16* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,86* | € 1,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,82* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|