Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS BC Drosselspule, Ferrit-Kern, 1 mH, ±5%, 130mA, Axial / R-DC 14Ω, max. 1.6MHz, Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678368
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B78108S1105J000
EAN/GTIN:
     5059043128993
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 130mA
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 14Ω
Toleranz = ±5%
Durchmesser = 4mm
Länge = 11.5mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 1.6MHz
Serie = BC
Qualitätsfaktor min. = 50

Axial-Induktivitäten Epcos Serie B78108S BC. Bestehend aus einem großen Ferrit-Trommelkern und lackierter Kupferdrahtwicklung mit flammhemmender Lackbeschichtung Geeignet für HF-Blockierung und -Filterung, Entkopplung sowie Störimpulsunterdrückung, Antennensysteme, Energiesparlampen und Kfz-Elektronik LBC-Typ auch für Telekommunikation (16-kHz-Sperrfilter) geeignet Anzeige der Induktivität über Farbstreifen gemäß IEC 62 (μH)
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
130mA
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
14Ω
Toleranz:
±5%
Durchmesser:
4mm
Länge:
11.5mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 11.5mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
1.6MHz
Serie:
BC
Qualitätsfaktor min.:
50
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, 1678368, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B78108S1105J000, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5000
Frei Haus
ab € 0,1005*
€ 0,1389*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,18*
1
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,182*
1
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,418*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.