Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS Ferritkern, 93 x 76 x 30mm N27 Netztransformatoren, 5400nH U 93


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS Ferritkern, 93 x 76 x 30mm N27 Netztransformatoren, 5400nH U 93
Artikel-Nr.:
     108EL-1678320
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B67345B0001X027
EAN/GTIN:
     5059043131429
Suchbegriffe:
Ferritkern
ferritkern n27
ferritkern
epcos ferritkern
Kerngröße = U 93
Zur Verwendung mit = Netztransformatoren
Abmessungen = 93 x 76 x 30mm
AL-Wert Induktivität = 5400nH
Material = N27
Tiefe = 30mm
Länge = 93mm
Breite = 76mm

1) Der AL-Wert in der Tabelle gilt für einen Kern-Satz, bestehend aus zwei U-Kernen ohne Luftspalt. 2) Der AL-Wert in der Tabelle gilt für einen Kern-Satz, bestehend aus einem U- und einem I-Kern ohne Luftspalt. U- und I-Kerne. EPCOS U-Kerne haben einen rechteckigen Querschnitt und I-Kerne bestehen aus SIFERRIT-Materialien N27 und N87. Aufgrund der hohen Sättigungsflussdichte, der hohen Curie-Temperatur und den geringen Abstrahlungsverlusten sind sie für Leistungs-, Impuls- und Hochspannungstransformatoren geeignet. U und I-Kerne sind separat erhältlich. Anwendungsbereich. Speicherdrosseln und Transformatoren Netztransformatoren
Weitere Informationen:
Kerngröße:
U 93
Zur Verwendung mit:
Netztransformatoren
Abmessungen:
93 x 76 x 30mm
AL-Wert Induktivität:
5400nH
Material:
N27
Tiefe:
30mm
Länge:
93mm
Breite:
76mm
Weitere Suchbegriffe: 1678320, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B67345B0001X027, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 34,06*
1
€ 5,90*
ab € 23,89*
€ 35,15*
Lager 108
8
Frei Haus
ab € 30,82*
€ 48,34*
2 Tage
55
1
Frei Haus
ab € 38,86*
€ 59,03*
1 Tag
67
1
€ 14,99*
ab € 29,25*
€ 70,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 80 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 160 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 400 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 386,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B67345B0002X027
ab € 15,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.