Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B57237S0***M0** Thermistor, NTC, 5Ω, 90s, Toleranz ±20%, 3100mW, 15 x 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678273
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B57237S0509M000
EAN/GTIN:
     5059043170800
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B57237S0***M0**
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperatur-Zeitkonstante = 90s
Widerstand @ 25 °C = 5Ω
Toleranz = ±20%
Nennleistung max. = 3100mW
Tiefe = 7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

UL. Epcos Strombegrenzung Serien S235/S236/S237/S364. Einsatz in getakteten Netzteilen Motoren mit Sanftanlauf, z. B. in Staubsaugern Einsetzbar in Serienverbindungen bis zu 265 V eff. Beschichtete Heißleiterscheibe Abgewinkelte Anschlusskabel aus verzinntem, vernickeltem Kupferdraht
Weitere Informationen:
Serie:
B57237S0***M0**
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperatur-Zeitkonstante:
90s
Widerstand @ 25 °C:
Toleranz:
±20%
Nennleistung max.:
3100mW
Tiefe:
7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: epcos heißleiter, heißleiter, 1678273, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B57237S0509M000, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,62*
10
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 0,87*
1 Tag
1533
1
€ 14,99*
ab € 0,469*
€ 1,79*
1 Tag
129
5
€ 5,95*
ab € 0,9457*
€ 2,5181*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.