Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS LBC Drosselspule, Ferrit-Kern, 220 μH, ±5%, 400mA, Axial / R-DC 1.6Ω, max. 2.4MHz, Ø 5.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678256
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82144A2224J000
EAN/GTIN:
     5059043531977
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 400mA
Montageart = Axial
Gleichstromwiderstand max. = 1.6Ω
Toleranz = ±5%
Durchmesser = 5.2mm
Länge = 14.8mm
Abmessungen = 5.2 (Dia.) x 14.8mm
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2.4MHz
Serie = LBC
Qualitätsfaktor min. = 50

Axial-Induktivitäten Epcos Serie B82144A LBC. HF-Drosseln der Epcos-Serie B82144 LBC sind geeignet für den Einsatz in der Telekommunikation (12 oder 16 kHz Sperrfilter), Kfz-Elektronik, in Energiesparlampen und in der Unterhaltungselektronik. Sie können auch zur HF-Blockierung und -Filterung sowie Entkopplung und Störimpulsunterdrückung verwendet werden. Diese Induktivitäten bestehen aus einem großen Ferrit-Trommelkern mit lackierter Kupferdrahtwicklung und flammhemmender Lackbeschichtung. Hoher Nennstrom Für Schwall-Löten geeignet Sehr breiter Induktivitätsbereich Die Klemmen sind mit Nickel und reinem Zinn galvanisiert Anzeige der Induktivität über Farbstreifen gemäß IEC 62 (μH)
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
400mA
Montageart:
Axial
Gleichstromwiderstand max.:
1.6Ω
Toleranz:
±5%
Durchmesser:
5.2mm
Länge:
14.8mm
Abmessungen:
5.2 (Dia.) x 14.8mm
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2.4MHz
Serie:
LBC
Qualitätsfaktor min.:
50
Weitere Suchbegriffe: epcos drosselspule, festinduktivität, 1678256, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, EPCOS, B82144A2224J000, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,26*
1
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,29*
2 Tage
1485
3
€ 5,95*
ab € 0,2554*
€ 0,5152*
2 Tage
1089
1
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,761*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.