Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678186
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82464G4682M000
EAN/GTIN:
     5059043523767
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 6,8 μH
Gleichstrom max. = 4.3A
Länge = 10.4mm
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 20mΩ
Serie = B82462-G4
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -55°C

Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie B82464-G4. SMD-Größe 10 x 10 mm Magnetisch geschirmt Ferritkernaufbau Bleifreie verzinnte Anschlussklemmen Großer Betriebstemperaturbereich: -55 °C → +125 °C Sehr hoher Nennstrom Niedriger Gleichstromwiderstand Anwendungen beim Filtern von Netzteilen
Weitere Informationen:
Induktivität:
6,8 μH
Gleichstrom max.:
4.3A
Länge:
10.4mm
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 4.8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
20mΩ
Serie:
B82462-G4
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: drosselspule 6,8µh, 1678186, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82464G4682M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
750
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,98*
1 Tag
1126
1
€ 14,99*
ab € 0,634*
€ 2,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Mindestbestellmenge: 750 Stück ( entspricht € 735,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.