Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon VY, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 3300μF ±20% / 6.3V dc, Ø 10mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678152
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UVY0J332MPD
EAN/GTIN:
     5059043128894
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 3300µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 623,7 μA

Universal-Elektrolytkondensatoren Nichicon Serie VY. Nichicon Aluminium-Elektrolytkondensatoren der VY-Serie sind Miniaturausführungen und verfügen über eine niedrige Impedanz und sehr zuverlässige Kondensatoren für Schaltnetzteile. Eigenschaften und Vorteile:. Lebensdauer von 1000 Stunden @ 105 °C. Hohes Brummstromvermögen und großer Temperaturbereich
Weitere Informationen:
Kapazität:
3300µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
623,7 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 3300µf 6,3v, alu elko, nichicon alu elko, 1678152, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UVY0J332MPD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,20395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,08*
€ 94,1052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,30*
€ 93,177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,72*
€ 75,8268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,66*
€ 70,9954
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 52,50*
€ 62,475
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,47*
€ 57,6793
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,27*
€ 55,0613
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 44,06*
€ 52,4314
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,79*
€ 48,5401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.