Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PV, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 50V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678037
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPV1H680MGD
EAN/GTIN:
     5059043161198
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Leckstrom = 102 μA

Serie PV
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Leckstrom:
102 μA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, nichicon alu elko, 1678037, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPV1H680MGD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,75*
€ 93,7125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,12*
€ 92,9628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,87*
€ 76,0053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,35*
€ 64,6765
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,93*
€ 52,2767
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.