Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GJ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 450V dc, Ø 25mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677969
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGJ2W680MELA20
EAN/GTIN:
     5059043548180
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 450V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Brummstrom = 670mA

Serie GJ. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie GJ, Snap-in. Hält 3000 Stunden bei Brummstrom und 105 °C stand Ideal geeignet für flache Bauweise in Schaltnetzteilen Nennspannung: 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
450V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Brummstrom:
670mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 450v 68uf, alu elko, nichicon alu elko, 1677969, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGJ2W680MELA20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 521,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 595,05*
€ 708,1095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,60*
€ 690,914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 552,31*
€ 657,2489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 540,12*
€ 642,7428
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 521,25*
€ 620,2875
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.