Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GJ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 400V dc, Ø 22mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677966
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGJ2G680MELZ20
EAN/GTIN:
     5059043139531
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Toleranz = ±20%

Serie GJ. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie GJ, Snap-in. Hält 3000 Stunden bei Brummstrom und 105 °C stand Ideal geeignet für flache Bauweise in Schaltnetzteilen Nennspannung: 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 68µf 400v, alu elko, nichicon alu elko, 1677966, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGJ2G680MELZ20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,11916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 589,79*
€ 701,8501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 570,84*
€ 679,2996
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 553,12*
€ 658,2128
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 543,70*
€ 647,003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 529,79*
€ 630,4501
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701025
ab € 492,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.