Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon GJ Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 200V dc, Ø 22mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677965
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGJ2D221MELZ20
EAN/GTIN:
     5059043127026
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 220µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 22 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 22mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Brummstrom = 760mA

Serie GJ. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie GJ, Snap-in. Hält 3000 Stunden bei Brummstrom und 105 °C stand Ideal geeignet für flache Bauweise in Schaltnetzteilen Nennspannung: 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
22 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
22mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Brummstrom:
760mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, elko 220µf 200v, alu elko, nichicon alu elko, 1677965, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGJ2D221MELZ20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,83*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,61932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 472,66*
€ 562,4654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,12*
€ 561,8228
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,11*
€ 533,2509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 434,72*
€ 517,3168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 404,83*
€ 481,7477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.