Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677964
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGJ2D331MELA20
EAN/GTIN:
     5059043160566
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 330µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 25 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 25mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 10mm
Serie = GJ%

Serie GJ. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie GJ, Snap-in. Hält 3000 Stunden bei Brummstrom und 105 °C stand Ideal geeignet für flache Bauweise in Schaltnetzteilen Nennspannung: 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
330µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
25 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
25mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
10mm
Serie:
GJ%
Weitere Suchbegriffe: Elko, nichicon alu elko, alu elko, elektrolytkondensator 200v, 1677964, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, LGJ2D331MELA20, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 457,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 1,83096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 537,45*
€ 639,5655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 534,74*
€ 636,3406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 505,94*
€ 602,0686
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 492,23*
€ 585,7537
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 457,74*
€ 544,7106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.