Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon UUX, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm x 10mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677860
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUX1V101MNL1GS
EAN/GTIN:
     5059043060323
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 10mm
Höhe = 10mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 4.5mm
Toleranz = ±20%

Serie UX
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 10mm
Höhe:
10mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
4.5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, smd kondensator 100uf 35v, becherelko, smd kondensator 35v, 1677860, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UUX1V101MNL1GS, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,31*
9 Tage
nicht lagernd
1500
€ 25,00*
ab € 0,355*
€ 0,435*
2
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 155,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.