Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon WT, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 5.4mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon WT, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 5.4mm, bis 105°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1677842
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWT1C470MCL1GB
EAN/GTIN:
     5059043171531
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 5.4mm
Höhe = 5.4mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Brummstrom = 50mA

Serie WT. Aluminium-Elektrolytkondensator, Serie WT. Großer Betriebstemperaturbereich des Schaltkreistyps von –55 °C bis +105 °C. Nennspannung von 4 bis 50 V Nennkapazität von 0,1 bis 1500 μF Konzipiert für die SMD-Montage an hochdichten PC-Platinen Geeignet für automatische Montagemaschinen mit Trägerband
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 5.4mm
Höhe:
5.4mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Brummstrom:
50mA
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, chip kondensator, smd kondensator 16v, 1677842, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UWT1C470MCL1GB, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 3,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Packungen
Mindestbestellmenge: 100 Packungen ( entspricht € 158,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.