Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon WX, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 5.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nichicon WX, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 25V dc, Ø 8mm x 5.5mm, +85°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1677838
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UWX1E101MCL1GB
EAN/GTIN:
     5059043128962
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 5.5mm
Höhe = 5.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 2000h
Polarisiert = Polar

Serie WX. Der Aluminium-Elektrolytkondensator Serie WX ist eine 5,5-mmL-Chipausführung. Konzipiert für die SMD-Montage an hochdichten PC-Platinen Geeignet für automatische Bestückungsmaschinen, die mit Trägerband gespeist werden Lastlebensdauer von 2000 Stunden bei +85 °C Erfüllt die RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 5.5mm
Höhe:
5.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
2000h
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 100uf 25v, becherelko, smd kondensator 025v, 1677838, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UWX1E101MCL1GB, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,15176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,07*
€ 228,5633
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,61*
€ 228,0159
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 173,17*
€ 206,0723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 162,65*
€ 193,5535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,76*
€ 180,5944
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.