Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 10μF ±20% / 200V dc, Ø 10mm x 16mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677814
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW2D100MPD
EAN/GTIN:
     5059043176673
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 200V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 16mm
Höhe = 16mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ±20%

Radialkondensatoren Serie PW 50 bis 450 V. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie PW. Kleinere Gehäusegröße und geringere Impedanz als Serie PM Niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit des Dielektrikums, 2000 Stunden bis 8000 Stunden Nennspannungsbereich: 6,3 bis 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
200V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 16mm
Höhe:
16mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elko 10µf tht, alu elko, nichicon alu elko, 1677814, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW2D100MPD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,19205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,67*
€ 97,1873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,91*
€ 96,2829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,45*
€ 76,6955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 46,97*
€ 55,8943
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,05*
€ 53,6095
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,41*
€ 45,7079
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.