Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 68μF ±20% / 63V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677765
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1J680MPD
EAN/GTIN:
     5059043521060
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 68µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 3000h
Toleranz = ±20%

Radialkondensatoren Serie PW 50 bis 450 V. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie PW. Kleinere Gehäusegröße und geringere Impedanz als Serie PM Niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit des Dielektrikums, 2000 Stunden bis 8000 Stunden Nennspannungsbereich: 6,3 bis 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
68µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
3000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, nichicon alu elko, elektrolyt kondensator tht, aluminium elektrolytkondensator 63v, 1677765, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1J680MPD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,90*
ab € 22,36*
€ 28,01*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,56*
€ 79,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,05*
€ 94,0695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,80*
€ 92,582
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,87*
€ 78,3853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,88*
€ 73,6372
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 54,74*
€ 65,1406
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,61*
€ 60,2259
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 39,61*
€ 47,1359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,56*
€ 43,5064
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1828* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.