Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon PW, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 680μF ±20% / 50V dc, Ø 12.5mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677741
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1H681MHD
EAN/GTIN:
     5059043562469
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 680µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Serie = PW

Radialkondensatoren Serie PW 50 bis 450 V. Aluminium-Elektrolytkondensatoren Serie PW. Kleinere Gehäusegröße und geringere Impedanz als Serie PM Niedrige Impedanz und hohe Zuverlässigkeit des Dielektrikums, 2000 Stunden bis 8000 Stunden Nennspannungsbereich: 6,3 bis 450 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
680µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Serie:
PW
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko, nichicon alu elko, 1677741, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UPW1H681MHD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,01*
€ 2,3919
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.