Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung TO-252, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677423
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BD12KA5FP-E2
EAN/GTIN:
     5059043177700
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 1,2 V
Line-Regulation = 35 mV
Genauigkeit = ±1%
Polarität = Positiv
Gehäusegröße = TO-252
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 5.5 x 2.3mm
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Länge = 6.5mm

Die sekundären LDO-Regler von ROHM wurden zur Maximierung der Geräteeigenschaften entwickelt und sorgen für einen stabilen Betrieb durch niedrigen Energieverbrauch, erhöhte Miniaturisierung und geringe Geräuschentwicklung. Für lokale Stromversorgungen, die eine Genauigkeit der Ausgangsspannung von ±1 % bei geringer Sättigung aufweisen, werden feste Ausgangstypen mit 500 mA angeboten. Es sind weitere Modelle mit verschiedenen Gehäusetypen und Ausgangsspannungen erhältlich, die die Auswahl der idealen Lösung für nahezu jede Anwendung, einschließlich PCs, Festplatten, Fernseher und Autoradios, ermöglichen. Darüber hinaus sind mehrere Schutzschaltungen integriert (z. B. Überstrom und thermische Abschaltung), die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bieten.Maximaler Strom: 1 AGenauigkeit der Ausgangsspannung: ±1 %Extrem geringe Sättigung mit PNP-Ausgang
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
1,2 V
Line-Regulation:
35 mV
Genauigkeit:
±1%
Polarität:
Positiv
Gehäusegröße:
TO-252
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 5.5 x 2.3mm
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Länge:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1677423, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, ROHM, BD12KA5FPE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,56*
€ 1,35*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,37*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.