Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Spannungsregler 1A, 1 Linearregler TO-252, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1677201
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA17815FP-E2
EAN/GTIN:
     5059043149592
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 15 V
Line-Regulation = 300 mV
Genauigkeit = ±4%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TO-252
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 6.5 x 7 x 2.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 7mm

Die große Produktpalette der Regler der Serie 78 von ROHM ist in 11 Ausgangsspannungen (5 V, 6 V, 7 V, 8 V, 9 V, 10 V, 12 V, 15 V, 18 V, 20 V und 24 V), 2 Stromarten und verschiedenen Gehäusekonfigurationen erhältlich, weshalb sie sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Anschlusskompatible Modelle sind für eine bessere Kompatibilität ebenfalls erhältlich. Zusätzlich sind mehrere Schutzschaltungen integriert (d. h. Überstrom, Überspannung), die für einen hohen Grad an Zuverlässigkeit in jeder Umgebung sorgen.Integrierte Überstrom- und thermische AbschaltkreiseAusgezeichnete RestwelligkeitsunterdrückungZwei Gehäusetypen (TO220CP-3, UM252-3) sind für eine bessere Kompatibilität erhältlichAnwendungen:KühlschrankDigitaltuner-Modul
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
15 V
Line-Regulation:
300 mV
Genauigkeit:
±4%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TO-252
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
6.5 x 7 x 2.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
7mm
Weitere Suchbegriffe: 1677201, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, ROHM, BA17815FPE2, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,54*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,462*
€ 2,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.