Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, MnO2, 220μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-43, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676998
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE227K010R0060
EAN/GTIN:
     5059043165424
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 220µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand = 60mΩ
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%

TPS Serie 10 bis 16 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die Serie TPS von Kondensatoren ist erhältlich mit 14 verschiedenen Gehäusegrößeoptionen. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
220µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-43
Äquivalenter Serienwiderstand:
60mΩ
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 220uf 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1676998, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSE227K010R0060, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 288,572*
€ 351,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 417,86*
€ 488,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 488,98*
€ 581,8862
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 486,54*
€ 578,9826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 448,092*
€ 533,22948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 432,532*
€ 514,71308
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 417,86*
€ 497,2534
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 1,04465* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.