Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 52610 FPC-Steckverbinder, Buchse, 16-polig / 1-reihig, Raster 1mm Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676359
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     52610-1633
EAN/GTIN:
     5059039327805
Suchbegriffe:
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Anzahl der Kontakte = 16
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Raster = 1mm
Gender = Buchse
Anschlusstyp = ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1A
Betriebsspannung = 125 V
Serie = 52610
Anzahl der Reihen = 1
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +85°C

Molex 1,00 mm ZIF SMD-FPC-Steckverbinder - Serie 52207, 52271 und 52610. Easy On Serie 52207, 52271 und 52610 ZIF (Zero Insertion Force) an SMD-FPC-Steckverbinder mit 1,00 mm Rastermaß und einer platzsparenden Bauweise, weshalb sie ideal für den Einsatz in Anwendungen mit hoher Packungsdichte sind. Diese Easy On FPC Steckverbinder verfügen über ein Schiebeelement, das für eine sichere Verbindung zwischen dem FPC und den Steckverbinder-Anschlussklemmen sorgt. Das Betätigungselement der Serie 52271 lässt sich um 30° drehen, um das Einsetzen des FPC zu erleichtern. Die Steckverbinderkontakte bewegen sich mit dem Kabel, wenn es nach oben oder unten gezogen wird, und sorgen so für eine sichere Kontakthaltekraft und Beibehaltung des elektrischen Kontakts. Lötösen (oder Krallen) am Boden der rechtwinkligen FPC-Steckverbinder sorgen für einen sicheren Halt auf der Leiterplatte und eine Zugentlastung für die Lötfahnenverbindungen. FPC-Steckverbinder der Serie 52207 sind für eine rechtwinklige Montage mit oben liegenden Kontakten FPC-Steckverbinder der Serie 52271 sind für eine rechtwinklige Montage mit unten liegenden Kontakten FPC-Steckverbinder der Serie 52610 sind für eine vertikale Montage mit Kontakte auf einer Seite. Eigenschaften und Vorteile. Platzsparend ZIF für wiederholte Zyklen bei minimalem Verschleiß Schiebemechanismus zum einfachen Einführen und sicheren Anschließen des FPC Führungen im Gehäuse für FPC-Ausrichtung Bewegliche Kontakte für sichere Kontaktverankerung Lötösen für sicheren Halt auf der Leiterplatte und als Zugentlastung (nur rechtwinklige Versionen). Informationen zur Produktanwendung. Diese Easy On ZIF FPC-Steckverbinder eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in der Automobil-, Konsumgüter-, Datenkommunikations-, Medizin- und Mobilfunkindustrie. Anwendungsgebiete: Navigations- und Audioanwendungen in der Automobilindustrie, Digitalkameras, Sicherheitssysteme für zu Hause, Tablet- und Notebook-PCs, Patientenmonitore, GPS, Smartphones und Tablets.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Raster:
1mm
Gender:
Buchse
Anschlusstyp:
ZIF-Kontakt vertikal
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1A
Betriebsspannung:
125 V
Serie:
52610
Anzahl der Reihen:
1
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder molex, leiterplattensteckverbinder, leiterplattensteckverbinder 16 polig, 1676359, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, FPC Steckverbinder, Molex, 526101633, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, FPC Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 1,39*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 1,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.840,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.