Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Flexi-Mate Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 2-polig / 1-reihig, Raster 3.7mm, Platine-Platine,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676238
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     503469-0200
EAN/GTIN:
     5059039328680
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste 2pol
Serie = Flexi-Mate
Raster = 3.7mm
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 2.0A
Betriebsspannung = 500,0 V

Flexi-Mate™-Komponenten. Die Flexi-Mate-Familie von Steckverbindern mit einer gesteckten Höhe von 3,00 mm (0,118") besitzen doppelte Kontaktklemmen für einen sicheren elektrischen Kontakt mit einem Rastermaß von 3,7 mm (0,146"). Platzsparende formschlüssige seitliche Verriegelungen für die Kabel-Platine-Verbindung mit Steckführungen helfen beim Stecken und schützen die Ummantelten Kontaktklemmen beim Stecken und Trennen. Der Abschlusssteckverbinder wird als Überbrückungsteil verwendet, um das Signal eines offenen Regelkreises zu vervollständigen.
Weitere Informationen:
Serie:
Flexi-Mate
Raster:
3.7mm
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
2.0A
Betriebsspannung:
500,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, molex stiftleiste, 1676238, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Molex, 5034690200, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,065*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,24271* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,49*
€ 520,6131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,14*
€ 486,8766
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 403,23*
€ 479,8437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 393,75*
€ 468,5625
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 364,065*
€ 433,23735
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.