Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
Leistungsinduktivität
>
Artikel
Murata Power Solutions 4500 SMD Induktivität, 220 μH 500mA, 281C Gehäuse 7.3mm / ±20%
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1676226
Hersteller:
Murata
Herst.-Nr.:
45224C
EAN/GTIN:
5059041493390
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
leistungsinduktivität 220µh
Induktivität = 220 μH
Gleichstrom max. = 500mA
Gehäuse-Form = 281C
Länge = 7.3mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 3.55mm
Abmessungen = 7.3 x 7.3 x 3.55mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 1.55Ω
Serie = 4500
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C
Geschirmte Drahtinduktivitäten Serie 4500. Geschirmte Drahtinduktivitäten der Serie 4500 von 0,28 μH bis 1,0 mH und bis zu 8 A Idc Sie sind geeignet für die Stromleitungsfilterung in Unterhaltungselektronik wie Desktop-Computern, LED-Anwendungen und GPS-Systemen sowie in einer großen Vielfalt von industriellen und Telekommunikationsanwendung einschließlich Netzwerk-Hubs, Brücken und Routern sowie drahtlosen Hochfrequenz-Kommunikationsgeräten Diese SMD-Induktivitäten sind extrem kompakt und besitzen eine integrierte Abschirmung, womit sie nützlich für EMI-empfindliche Anwendungen sind
Weitere Informationen:
Induktivität:
220 μH
Gleichstrom max.:
500mA
Gehäuse-Form:
281C
Länge:
7.3mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
3.55mm
Abmessungen:
7.3 x 7.3 x 3.55mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
1.55Ω
Serie:
4500
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
... >
Passive Bauelemente
>
Induktivitäten
>
SMD-Induktivität
Weitere Suchbegriffe:
smd drossel
,
1676226
,
Passive Bauelemente
,
Induktivitäten
,
SMD-Induktivität
,
Murata Power Solutions
,
45224C
,
Passive Components
,
Inductors
,
Surface Mount Inductors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,51*
Lager 139
1 Tag
1223
1
€ 14,99*
ab € 0,405*
€ 0,769*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 510,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCSDRH73B-221MHF INDUKTIVITÄT, 220UH, 20%
Multicomp
MCSDRH73B-221MHF
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen