Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions 4800S SMD Induktivität, 10 μH 4.5A, 48100SC Gehäuse 12.2mm / ±20%, 20MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676208
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     48100SC
EAN/GTIN:
     5059041159340
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 10 μH
Gleichstrom max. = 4.5A
Gehäuse-Form = 48100SC
Länge = 12.2mm
Tiefe = 12.2mm
Höhe = 6mm
Abmessungen = 12.2 x 12.2 x 6mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 28mΩ
Serie = 4800S
Resonanzfrequenz max. = 20MHz
Induktivitätsbauweise = Drahtgewickelt°C

Geschirmte Drahtinduktivitäten Serie 4800S. Die Serie 4800S umfasst SMD-Induktivitäten mit Spulenwicklung für den Einsatz in Schaltnetzteilen und Stromleitungsfilterkreisen. Sie sind geeignet für jede Anwendung, die einen hohen Sättigungsstrom in einem flachen Gehäuse erfordert. Die Geräte besitzen eine integrierte Ferritabschirmung zur Reduzierung elektromagnetischer Störungen Induktivitätswerte reichen von 1,0 μH bis 1,0 mH Gleichstrom bis zu 10 A Idc
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Gleichstrom max.:
4.5A
Gehäuse-Form:
48100SC
Länge:
12.2mm
Tiefe:
12.2mm
Höhe:
6mm
Abmessungen:
12.2 x 12.2 x 6mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
28mΩ
Serie:
4800S
Resonanzfrequenz max.:
20MHz
Induktivitätsbauweise:
Drahtgewickelt°C
Weitere Suchbegriffe: 1676208, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata Power Solutions, 48100SC, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 280,902*
€ 336,372*
€ 6,90*
ab € 315,96*
€ 372,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 336,372*
€ 400,28268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 327,912*
€ 390,21528
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 302,922*
€ 360,47718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 297,972*
€ 354,58668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,902*
€ 334,27338
pro Packung
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,46817* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.