Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQW18A Drosselspule, 390 nH 80mA mit Ferrit-Kern, 0603 (1608M) Gehäuse 1.6mm / ±2%, 8MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675561
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQW18ANR39G00D
EAN/GTIN:
     5059043149370
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Induktivität = 390 nH
Gleichstrom max. = 80mA
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Länge = 1.6mm
Tiefe = 0.8mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±2%
Gleichstromwiderstand max. = 6.2Ω
Serie = LQW18A
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 800MHz
Qualitätsfaktor min. = 30

Murata Drahtinduktivitäten der Serie 0603 LQW18AN. Überlegene hochwertige Drahtinduktivitäten für VHF- und UHF-Anwendungen. Hohe Resonanzfrequenz. Enge Induktionswerttoleranz. Modelle mit dem Suffix "10D" verfügen über niedrigere DC-Widerstandswerte. Anwendungen : Hochfrequenzschaltungen für drahtlose Telekommunikationsgeräte: Bluetooth, GSM, WLAN.
Weitere Informationen:
Induktivität:
390 nH
Gleichstrom max.:
80mA
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Länge:
1.6mm
Tiefe:
0.8mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.8mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±2%
Gleichstromwiderstand max.:
6.2Ω
Serie:
LQW18A
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
800MHz
Qualitätsfaktor min.:
30
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1675561, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Murata, LQW18ANR39G00D, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4230
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0505*
€ 0,2081*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,80*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,80*
€ 0,952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.