Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PV37 12-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500Ω, ±10%, 0.25W, Lötstift, L. 6.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675333
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV37W501C01B00
EAN/GTIN:
     5059043176482
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 12
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = PV37
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±150ppm/°C
Schaftdurchmesser = 1,8 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Bleigekapselte mehrgängige Trimmpotenziometer, Serie PV37. Mehrgängige Trimmpotenziometer der Serie PV37 mit 12-gängiger Einstellung und bleigekapselter Bauweise zum Schutz gegen Staub und Flüssigkeit. Diese mehrgängigen Trimmpotenziometer der Serie PV37 haben einen Kupplungsmechanismus gegen übermäßige Schleiferdrehung sowie obere und seitliche Einstellungsrichtungen und sind für die Ultraschallreinigung nach dem Löten verfügbar. Einzelheiten zu den verschiedenen Leiterplattenabmessungen für diese Trimmpotenziometer der Serie PV37 befinden sich im Datenblatt. Zu den typischen Anwendungen für diese mehrgängigen Trimmpotenziometer gehören Messgeräte, OA-Geräte, medizintechnische Geräte, Netzteile und Basisstationen für Mobiltelefone. Schmale Gehäuseausführung - höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Einstellschraube oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
12
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
PV37
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±150ppm/°C
Schaftdurchmesser:
1,8 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, 1675333, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PV37W501C01B00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,9678* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,49*
€ 149,3331
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,01*
€ 147,5719
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,58*
€ 142,3002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,40*
€ 127,806
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,39*
€ 117,0841
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.