Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PV36 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500kΩ, ±10%, 0.5W, Lötstift, L. 9.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675327
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PV36W504C01B00
EAN/GTIN:
     5059043557779
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstand max. = 500kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = PV36
Anschlussart = Lötstift
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie PV36W, 25-gängig, 500 mW, 10 mm, abgedichtet. Hohe Auflösung, 25-gängig, Einstellschraube oben Abgedichtet gegen Staub und Flüssigkeit Schwer entflammbares Vierkant-Kunststoffgehäuse, 10 mm
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
PV36
Anschlussart:
Lötstift
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1675327, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, PV36W504C01B00, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,29*
€ 1,74*
200
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,05*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 2,65*
1 Tag
58
1
€ 5,95*
ab € 1,53*
€ 2,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.