Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PWR220T Metallschicht Widerstand 1Ω ±1% / 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns PWR220T Metallschicht Widerstand 1Ω ±1% / 20W
Artikel-Nr.:
     108EL-1675254
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR220T-20-1R00F
EAN/GTIN:
     5059043173955
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand = 1Ω
Leistung = 20W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = PWR220T
Automobilstandard = AEC-Q200
Gehäuse-Form = TO-220
Betriebstemperatur max. = +155°C
Anschlussraster = 5.08mm

AEC-Q200-zertifiziert. Serie PWR220T-20. Die Serie PWR220T-20 von Bourns® ist ein Leistungswiderstand in einem TO-220-Gehäuse, der mit Dickschichtmaterial auf Aluminakeramik hergestellt wurde. Informationen zur Produktanwendung. Gehäuse TO-220 Niedrige Induktivität Widerstand elektrisch von der Rückenplatte isoliert Hohe Nennleistung. Diese Leistungswiderstände sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Weitere Anwendungen umfassen Stromversorgungen, Prüf- und Messgeräte, Motorantriebe und Gleichrichter.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Leistung:
20W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
PWR220T
Automobilstandard:
AEC-Q200
Gehäuse-Form:
TO-220
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Anschlussraster:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Widerstand, Widerstände, leistungswiderstand 20w, leistungswiderstand, bourns leistungswiderstand, 1675254, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Bourns, PWR220T201R00F, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,73*
1 Tag
300
1
€ 14,99*
ab € 1,82*
€ 5,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.