Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3006 15-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.75W, Pin, L. 19.05mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3006 15-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 10kΩ, ±10%, 0.75W, Pin, L. 19.05mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1675203
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3006P-7-103LF
EAN/GTIN:
     5059043175195
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 10kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 15
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.75W
Serie = 3006
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,36 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

19 mm (3/4"), 750 mW, rechteckig (Einstellung am Ende), Serie 3006 (transparent). Bourns Transparent Cermet-Trimmpotenziometer der Serie 3006P 19 mm (3/4") mit Einstellung über Vierkantende und einer Nennleistung von 750 mW @ 70 °C. Der Schleifer des Cermet-Trimmpotenziometers der Serie 3006P ruht in Endlage und ist für die Platinenwäsche gekapselt. Nenneinstellwinkel 15 Umdrehungen Kann visuell ohne Anschluss und Instrumentierung eingestellt werden Adapter für Frontplattenmontagen lieferbar, Best.-Nr. ; 107-6878 107-6878 .
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
10kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
15
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.75W
Serie:
3006
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,36 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, trimmer 0,75w, 1675203, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3006P7103LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8536* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,95*
€ 91,5705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,80*
€ 90,202
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 70,27*
€ 83,6213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,65*
€ 81,6935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,95*
€ 71,3405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,31*
€ 62,2489
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,34*
€ 55,1446
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.