Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns FW Wickel Widerstand 10Ω ±5% / 5W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1675094
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     FW50A10R0JA
EAN/GTIN:
     5059043175188
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 5w
drahtwiderstand
Widerstand = 10Ω
Leistung = 5W
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Serie = FW
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

UL E349323. Axiale Schmelzdraht-Leistungswiderstände der Serie FW. Drahtwickel-Leistungswiderstände mit axialem Anschluss wurden dazu entwickelt, abnorme Bedingungen abzusichern, wie zum Beispiel Anstiege von Spannung oder Funktionsstörungen im Stromkreis. Diese Widerstände sichern Anwendungen von 120 oder 240 V ab, mit Ausnahme der 7 W-Version, die nur Anwendungen von 240 V ac absichert. Entworfen für den Einsatz in Haushaltsgeräten, Frequenzumrichtern sowie bei Beleuchtung und Messung.
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Leistung:
5W
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Serie:
FW
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: bourns leistungswiderstand, 1675094, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Bourns, FW50A10R0JA, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
1 Tag
203
1
€ 14,99*
ab € 0,244*
€ 1,058*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCKNP05SJ0100AA9
ab € 0,0831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.