Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns CR0603 Dickschicht SMD-Widerstand 0Ω ±5% / 0.1W -250 → +500ppm/°C, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674704
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0603-J/-000ELF
EAN/GTIN:
     5059043143224
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Null-Ohm-Widerstand
SMD Widerstand
Widerstand = 0Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ±5%
Leistung = 0.1W
Temperaturkoeffizient = -250 → +500ppm/°C
Serie = CR0603
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Format 0603, Serie CR0603-JW – 5 %. Die Dickschicht-SMD-Widerstände der Serie CR0603 von Bourns verfügen über eine Nennleistung von 0,1 W bei 70 °C. Diese aus drei Schichten bestehenden Chip-Widerstände verfügen über eine Nickelsperrschicht, die das Auslaugen verhindert und eine ausgezeichnete Lötbarkeit gewährleistet, sodass alle Arten von Lötverfahren angewendet werden können.
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
±5%
Leistung:
0.1W
Temperaturkoeffizient:
-250 → +500ppm/°C
Serie:
CR0603
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstand, Widerstände, widerstand 0,1 watt, widerstand, widerstand bourns, 1674704, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, CR0603J000ELF, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49440
10
€ 14,99*
ab € 0,0032*
€ 0,01256*
Lager 108
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,015*
21 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0151*
1
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0168*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000Z0EA
ab € 0,00275*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X000 PTL
ab € 0,00316*
Ähnlich
Multicomp
MCMR06X000 PTL
ab € 0,00133*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-070RL
ab € 0,00125*
Ähnlich
Vishay
CRCW06030000Z0EAHP
ab € 0,0183*
Ähnlich
Yageo
RC0603FR-070RL
ab € 0,00183*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.