Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Serie CAY16 Widerstands-Array, 4 x 220Ω, 0.25W ±5%, Bauform 1206 (3216M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674627
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-221J4LF
EAN/GTIN:
     5059043148472
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstand
Widerstände
Widerstands-Netzwerk
Widerstand = 220Ω
Widerstandstyp = Array
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Leistung = 0.25W
Anschlussart = Konvex
Toleranz = ±5%
Gehäuseform = Spritzgegossen
Leistung je Widerstand = 0.062W
Schaltungsbezeichnung = ISOL
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.5mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.5mm
Serie = CAY16
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie CAY16 Chip-Widerstandsarray, konvex. Chip-Widerstandsarrays der Serie CAY16 von Bourns, mit entweder 4 oder 8 isolierten Elementen erhältlich. Konvexe Anschlussklemmen Widerstandstoleranz ±1 % und ±5 % Widerstandsbereich: 10 Ohm bis 1 Megaohm
Weitere Informationen:
Widerstand:
220Ω
Widerstandstyp:
Array
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Leistung:
0.25W
Anschlussart:
Konvex
Toleranz:
±5%
Gehäuseform:
Spritzgegossen
Leistung je Widerstand:
0.062W
Schaltungsbezeichnung:
ISOL
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.5mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.5mm
Serie:
CAY16
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: widerstands netzwerk, 1674627, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, CAY16221J4LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0254*
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0261*
2 Tage
3918
10
€ 14,99*
ab € 0,0123*
€ 0,0616*
100
€ 5,90*
ab € 0,00969*
€ 0,06893*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,0311
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,0302
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-07220RL
ab € 0,00775*
Ähnlich
Yageo
YC164-JR-07220RL
ab € 0,0123*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.