Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PWR263S-35, , AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 5Ω ±1% / 35W ±100ppm/°C, TO-263 Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674609
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PWR263S-35-5R00F
EAN/GTIN:
     5059043550244
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
bourns leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 5Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = TO-263
Toleranz = ±1%
Leistung = 35W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = PWR263S-35
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

AEC-Q200-zertifiziert. 35 W, 1 % Serie PWR263 (Gehäuse TO263). SMD-Leistungswiderstände der Serie PWR263S-35 von Bourns sind auf 35 W kontinuierliche Leistung in einem D ;sup>2 ;/sup>PAK-Gehäuse ausgelegt. Die Freiluft-Nennleistung des Bauelements beträgt 2,8 W. Der SMD-Leistungswiderstand der Serie PWR263S-35 wurde mit Dickschichtmaterial auf Aluminakeramik gefertigt und hält Spitzentemperaturen von 260°C beim Aufschmelzlöten stand. SMD-Leistungswiderstände vom Typ PWR263S-35 sind in einem breiten Widerstandsbereich erhältlich. Die Widerstände dieser Serie bieten Impulsstromfestigkeit und eine geringe Induktivität. Die Widerstände des Typs PWR263S-35 sind geeignet für die Strombegrenzung, für Stromfühler, Kondensatorentladung beim Laden von Batterien sowie in AC/DC-, DC/DC- und DC/AC-Wandlerschaltungen. D ;sup>2 ;/sup>PAK-Gehäuse Niedrige Induktivität Widerstand elektrisch von der Rückenplatte isoliert Hohe Nennleistung Kompatibel mit den Temperaturen beim bleifreien Aufschmelzlöten. Informationen zur Produktanwendung. Leistungswiderstände des Typs PWR263S-35 sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und geeignet für den Einsatz in der Automobilindustrie. Weitere Einsatzgebiete sind unterbrechungsfreie Stromversorgungen, Stromversorgungen von Telekommunikationsanlagen, Schweißgeräte und Automatisierungssysteme. Weitere Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrt, Beleuchtungen sowie Systeme aus dem Eisenbahnsektor. Anwendungsbereich:. Netzteile Motorantriebe Prüfung und Messung Gleichrichter
Weitere Informationen:
Widerstand:
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
TO-263
Toleranz:
±1%
Leistung:
35W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
PWR263S-35
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1674609, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Bourns, PWR263S355R00F, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,17*
1 Tag
73
1
€ 14,99*
ab € 1,78*
€ 5,05*
1
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 14,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 158,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.