Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3386 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, 1kΩ, ±10%, 0.5W, Stift, L. 9.53mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1674574
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3386V-1-102LF
EAN/GTIN:
     5059043174570
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Leistung = 0.5W
Serie = 3386
Anschlussart = Stift
Toleranz = ±10%
Länge = 9.53mm
Mechanischer Drehwinkel = 310°

3386V Side Adjust
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Leistung:
0.5W
Serie:
3386
Anschlussart:
Stift
Toleranz:
±10%
Länge:
9.53mm
Mechanischer Drehwinkel:
310°
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1674574, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3386V1102LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.