Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM ESR, AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 100kΩ ±1% / 0.4W ±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673763
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ESR10EZPF1003
EAN/GTIN:
     5059043176048
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 100kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ESR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Überspannungsschutz-Chip-Widerstände von ROHM nutzen ein einzigartig strukturiertes Widerstandselement mit hoher Toleranz bei Überspannung mit 3 kV ESD-Garantie. Dieses Produkt ist geeignet für Sätze und Stromkreise mit hoher Ausfallsicherheit.3 kV Garantie für Überspannungsschutztoleranz.Die Produktlinie umfasst auch eine Serie für Hochpräzisionswiderstand (+/- 0,5 %: D-Klasse)Höhere Nennleistung als bei herkömmlichen Chip-Widerständen.Anwendungen:MünzverarbeitungsmaschinenDigitales Multimeter: handlicher TypMotorsteuerung: bürstenlose GleichstrommotorenAC-ServoNetwork Attached StorageDVR/DVSMotorsteuerung: SchrittmotorMotorsteuerung: Gleichstrommotoren mit BürstenElektrofahrräderÜberwachungskamera für NetzwerkMaschinelle Kamera für industrielle AnwendungenMassefehler-SchutzschalterDigitales Multimeter: TischtypAnzeige für EMSSolar-WechselrichterTragbares DatenterminalKfzSpeicherprogrammierbare SteuerungPOS (Point-of-Sales-System)Eingebetteter PCIntelligenter ZählerRöntgeninspektionsmaschine für SicherheitÜberwachungskameraSprechanlage/BabymonitorGerät zur Authentifizierung per Fingerabdruck
Weitere Informationen:
Widerstand:
100kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ESR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1673763, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, ESR10EZPF1003, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1663
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0177*
€ 0,1177*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 1,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.