| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1673722 Herst.-Nr.: 1673722 EAN/GTIN: 5056111952870 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 3 Gender = Buchse Montagetyp = Durchsteckmontage Steckergröße = Standard Verbindungstyp = Verdrehsicherung Anschlussart = Löten Nennstrom = 3A Betriebsspannung = 34 V DIN-Nummer = DIN 41524 Serie = 71251 Gehäusematerial = Metall Kontaktmaterial = Messing
DIN-Schienen-Stopfen für Bajonettverriegelung. DIN-Schienen-Stopfen für Bajonettverriegelung. Das Gehäuse wird durch eine Nickel-Verzinnung geschützt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 3 | Gender: | Buchse | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Steckergröße: | Standard | Verbindungstyp: | Verdrehsicherung | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 3A | Betriebsspannung: | 34 V | DIN-Nummer: | DIN 41524 | Serie: | 71251 | Gehäusematerial: | Metall | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1673722, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, RS PRO, 71251030, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors |
| | |
| |