Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM ESR, AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10kΩ ±1% / 0.5W ±100ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673706
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ESR18EZPF1002
EAN/GTIN:
     5059043165844
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand
Widerstand = 10kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ESR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
10kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ESR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1673706, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, ESR18EZPF1002, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2218
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0157*
€ 0,1006*
Lager 108
500
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.