Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM ESR, AEC-Q200 Dickschicht SMD-Widerstand 10Ω ±1% / 0.4W ±100ppm/°C, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673655
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     ESR10EZPF10R0
EAN/GTIN:
     5059043147864
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 10Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.4W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = ESR
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C
Weitere Informationen:
Widerstand:
10Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.4W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
ESR
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1673655, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, ROHM, ESR10EZPF10R0, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
780
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0178*
€ 0,1206*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 50,55*
€ 67,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,15*
€ 79,9085
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 54,25*
€ 64,5575
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 53,10*
€ 63,189
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 50,55*
€ 60,1545
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,01011* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.