Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 53, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 53, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673618
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     53RBA-R25-A15/A15L
EAN/GTIN:
     5059043143569
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Serie = 53

Serie 53, 12,5 mm. Potenziometer mit Metallbuchse und -achse Tafelmontage, mit Lötkabelschuhen In einfach linearen, doppelt linearen und logarithmischen Ausführungen erhältlich Toleranz ±10 % Nennleistung 1 W pro Bahn
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Serie:
53
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1673618, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 53RBAR25A15A15L, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,8103*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 13,35134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 666,7002*
€ 793,37324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 646,13025*
€ 768,895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 622,44*
€ 740,7036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 612,57015*
€ 728,95848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 600,8103*
€ 714,96426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.