| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1673594 Herst.-Nr.: 6639S-1-103 EAN/GTIN: 5059043004792 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 10kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = Dauerbetrieb Leistung = 1W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Löt-Drehkopf Schaftlänge = 22.2mm Schaftdurchmesser = 6,35 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle
22 mm-Servopotenziometer, Buchsenmontage, Baureihe 6639. Kontinuierliches, mit Buchse montiertes Präzisions-Drehpotenziometer Benötigt minimalen Platz hinter der Tafel Robuste Qualitäts-Ausführung - hohe Lebensdauer Effektiver Elektrischer Winkel 340 ° Element aus leitfähigem Kunststoff Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 10kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | Dauerbetrieb | Leistung: | 1W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Leitfähiger Kunststoff | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Löt-Drehkopf | Schaftlänge: | 22.2mm | Schaftdurchmesser: | 6,35 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Servopotenziometer, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1673594, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, 6639S1103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |