Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1673402
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296Y-1-501LF
EAN/GTIN:
     5059043196152
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 500Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 9.53mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Trimmer, Serie 3296, 500mW 9,5mm,25Gang. Schmales Gehäuseprofil für hohe Packungs-dichteLeiterplatten-waschfest gekapseltKunststoffgehäuse mit angeformten AbstandshalternWeiter Schraubenschlitz für einfache EinstellungSchleifer läuft leer an den Endanschlägen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
9.53mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1673402, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3296Y1501LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3002* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,17*
€ 152,5223
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,89*
€ 137,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,67*
€ 120,9873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,44*
€ 100,4836
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 74,54*
€ 88,7026
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.