Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3296 25-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 250kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.53mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673394
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3296W-1-254LF
EAN/GTIN:
     5059043190464
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Widerstand max. = 250kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 25
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 3296
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,19 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Cermet-Trimmer, Serie 3296, 500mW 9,5mm,25Gang. Schmales Gehäuseprofil für hohe Packungs-dichteLeiterplatten-waschfest gekapseltKunststoffgehäuse mit angeformten AbstandshalternWeiter Schraubenschlitz für einfache EinstellungSchleifer läuft leer an den Endanschlägen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
250kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
25
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
3296
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,19 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, potentiometer 0,5w, trimmer potentiometer, bourns electronics potentiometer, 1673394, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3296W1254LF, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,51*
€ 136,2669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,91*
€ 123,6529
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,75*
€ 107,9925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,67*
€ 90,0473
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 66,35*
€ 78,9565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,06*
€ 69,0914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.