Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1673327
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     4609X-101-105LF
EAN/GTIN:
     5059043555195
Suchbegriffe:
Widerstands-Netzwerk
widerstands netzwerk
Widerstand = 1MΩ
Anzahl der Widerstände = 8
Gehäuse-Form = SIP
Leistung = 1.13W
Anschlussart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±2%
Gehäuseform = Conformal
Leistung je Widerstand = 0.2W
Schaltungsbezeichnung = BUS
Länge = 22.81mm
Tiefe = 2.49mm
Höhe = 5.08mm
Abmessungen = 2.49 x 5.08 x 22.81mm
Anzahl der Anschlüsse = 9
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C

8 Buswiderstände. Die 8-Bus-Widerstandsarrays der Serie 4600X von Bourns verfügen über einen großen Widerstandsbereich und sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Hergestellt aus einem mit schwer entflammbaren Epoxidharz beschichteten Gehäuse bieten diese Netzwerkwiderstände Schutz gegen Stöße, Wärme und Feuchtigkeit. Eigenschaften und Vorteile:. Flaches Profil. Serie von poligen Gehäuse ermöglicht flexible Designs. Markierung auf kontrastreichem Hintergrund ermöglicht permanente Kennzeichnung. Widerstandsoptionen erhältlich von 10 Ω bis 10 MΩ
Weitere Informationen:
Widerstand:
1MΩ
Anzahl der Widerstände:
8
Gehäuse-Form:
SIP
Leistung:
1.13W
Anschlussart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±2%
Gehäuseform:
Conformal
Leistung je Widerstand:
0.2W
Schaltungsbezeichnung:
BUS
Länge:
22.81mm
Tiefe:
2.49mm
Höhe:
5.08mm
Abmessungen:
2.49 x 5.08 x 22.81mm
Anzahl der Anschlüsse:
9
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: 1673327, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstands-Arrays, Bourns, 4609X101105LF, Passive Components, Fixed Resistors, Resistor Arrays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,63*
€ 44,7797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,69*
€ 42,4711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,59*
€ 36,4021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,37*
€ 26,6203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.